KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の 内部コーン打込み式アンカー
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
60851017
品番
SUS HI-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじの呼び
M8
ドリル径(Φmm)
10.5
全長(mm)
30
外径(mm)
10.0
用途
コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
仕様
箱入
トラスコ品番
473-4823
質量(g)
12
ねじ長さ(mm)
13
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
10.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。