RWT-250-GREEN 雨水タンク ホームダム コダマ 60851044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

雨水タンク ホームダム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
容量(L)250
高さ(mm)1170
グリーン
内容量1台注文コード60851044品番RWT-250-GREEN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

簡単に施行できます。
ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
取付に必要な専用部品がセットされております。専用架台がついており安定します。転倒防止用のUポート金具がついております。

用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減容量(L)250高さ(mm)1170トラスコ品番797-3586セット内容容器本体、集水部品セット、コック、パイプ、ワイヤーバンド、止水栓、異形継ぎ手幅(mm)750仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です材質ポリエチレン質量(kg)22グリーン奥行(mm)510
注意
※タンクに溜まった雨水の飲用は不可です。
※雨水を溜める以外の目的では使用しないでください。
※タンクの上には登らないでください。転倒の恐れがあります。
※火気厳禁
※定期的な清掃が必要です。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする