コダマ
コダマの コンテナー
コダマの 大型容器
コダマの 水槽・タンク
雨水タンク ホームダム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60851053
品番
RWT-250-GREY
参考基準価格(税別)
¥81,250
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
簡単に施行できます。
ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
取付に必要な専用部品がセットされております。専用架台がついており安定します。転倒防止用のUポート金具がついております。
容量(L)
250
高さ(mm)
1170
トラスコ品番
797-3594
セット内容
容器本体、集水部品セット、コック、パイプ、ワイヤーバンド、止水栓、異形継ぎ手
幅(mm)
750
用途
草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減
仕様
樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です
材質
ポリエチレン
質量(kg)
22
色
グレー
奥行(mm)
510
注意
※タンクに溜まった雨水の飲用は不可です。
※雨水を溜める以外の目的では使用しないでください。
※タンクの上には登らないでください。転倒の恐れがあります。
※火気厳禁
※定期的な清掃が必要です。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700