900113 KEIAI 表示マジックバンド 敬相 60851105

KEIAI 表示マジックバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番792-5930
表示内容現用
内容量1巻注文コード60851105品番900113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。
文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。
好みの長さにカットができます。
繰り返し使用できます。(約1000回程度)

用途ケーブル類の結束に表示内容現用トラスコ品番792-5930仕様マジックバンドタイプ材質ポリエステルナイロン幅(mm)20厚さ(mm)1.6質量(g)35取付方式マジックバンド長さ(m)3寸法(幅Wmm×長さLm)20×3
注意
※本製品は屋内使用のため水濡れ状況での使用はご遠慮ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする