※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60851132 品番 10KS-140
参考基準価格(税別)¥19,950 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

切断に対して非常に屈強なチェーンです。
塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。

全長(m)1.4 チェーン径(Φmm)10 用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など 仕様布カバー付 トラスコ品番827-8491 材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄 質量(kg)2.94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする