※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)1.1 注文コード60851166 品番8KS-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,080
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

切断に対して非常に屈強なチェーンです。
塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。

全長(m)1.1 チェーン径(Φmm)8 用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など 仕様布カバー付 トラスコ品番827-8493 材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄 質量(kg)1.63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60851166 8KS-110 66289844 8KS/110 KS 防犯チェーン ABUS KS 防犯チェーン ABUS 1本 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする