因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保温材
保温エルボカバー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
761-3474
注文コード
60851236
品番
HEC-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
30倍発泡ポリエチレン
トラスコ品番
761-3474
質量(g)
8
寸法A(mm)
33
寸法l(mm)
72.5
寸法b(mm)
45
保温材厚(mm)
6