※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保温材
保温エルボカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
761-3482
注文コード
60851245
品番
HEC-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
30倍発泡ポリエチレン
トラスコ品番
761-3482
質量(g)
10
寸法A(mm)
40
寸法l(mm)
84
寸法b(mm)
52
保温材厚(mm)
6