プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 専門診療・科目別
プレミアムプラスジャパンの 歯科用品
メスハンドル FCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
64-0995-02
注文コード
60851248
品番
FC-0462
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●定番のメスハンドル。
仕様
直
材質
ステンレススチール
全長
150mm
アズワン品番
64-0995-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268X00075
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。