保温チーズカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番761-3521 注文コード60851254 品番HTC-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
材質30倍発泡ポリエチレン トラスコ品番761-3521 質量(g)10 寸法A(mm)33 寸法D(mm)45 寸法b(mm)45 寸法c(mm)33 寸法l1(mm)72.5 寸法l2(mm)100 保温材厚(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする