※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保温材
保温チーズカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
761-3539
注文コード
60851263
品番
HTC-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
30倍発泡ポリエチレン
トラスコ品番
761-3539
質量(g)
13
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
52
寸法b(mm)
52
寸法c(mm)
40
寸法l1(mm)
84
寸法l2(mm)
116
保温材厚(mm)
6