※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMITH OP
SMITH OPの メガネ・ゴーグル・防災面
SMITH OPの 安全ゴーグル
SMITH OPの その他安全ゴーグル
TICS バンジーベロクロクイックストラップキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60851358
品番
GOGBNGQS-T499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,140
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
OTW、ブギースポルト用ストラップキット
トラスコ品番
818-5746
適合機種
OTW、BSPシリーズ
全長(mm)
165
色
TAN
質量(g)
45