SMITH OP
SMITH OPの メガネ・ゴーグル・防災面
SMITH OPの 安全ゴーグル
SMITH OPの その他安全ゴーグル
TICS バンジーベロクロクイックストラップキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60851367
品番
GOGBNGQS-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
OTW、ブギースポルト用ストラップキット
トラスコ品番
818-5745
適合機種
OTW、BSPシリーズ
全長(mm)
165
色
ブラック
質量(g)
45