SMITH OP
SMITH OPの メガネ・ゴーグル・防災面
SMITH OPの 安全ゴーグル
SMITH OPの その他安全ゴーグル
TICS ブギーレギュレーターバンジーベロクロストラップキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60851376
品番
BGSTRAPBV2-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブギーレギュレーター用ストラップキット
トラスコ品番
818-5743
適合機種
BRG01シリーズ
全長(mm)
300
色
ブラック
質量(g)
6