GWF11 3分岐蛇口ニップル タカギ 60851394 GWF11 3分岐蛇口ニップル タカギ 60851394 GWF11 3分岐蛇口ニップル タカギ 60851394 GWF11 3分岐蛇口ニップル タカギ 60851394 GWF11 3分岐蛇口ニップル タカギ 60851394 GWF11 3分岐蛇口ニップル タカギ 60851394

3分岐蛇口ニップル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60851394 品番GWF11
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。

適合蛇口外径(Φmm)14〜18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60851394
2026-02-21
用途:
椎茸栽培の散水
その他業種

毎年、1年に一度購入しています。消耗品と割り切れば、扱いやすい商品です。

対象商品:
60851394
2023-05-25
用途:
洗車・散水など

コックも軽く切り替わって、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60851394
2022-05-02
用途:
散水に

広い庭の散水に使っています。水漏れすることなく満足しています。

対象商品:
60851394
2018-08-20
用途:
庭の散水用ホースの分岐
製造業

ホースリール用コネクタ、庭の散水用ホースコネクタの2本を
取り付けると水道蛇口との接続部分のぐらつきが気になります。
但し、水漏れ等はなく当初目的は達成できています。

対象商品:
60851394
2018-08-13
用途:
作業等
ハンダコンサルティングス 様 (その他業種)

良いですね
便利だと思います
3ヶ所セット出来るのが魅力的だと思います!

対象商品:
60851394
2018-03-08
用途:
庭の散水。
その他業種

散水口が3か所必要であり、長い間探しておりました。
今回やっと見つかり、購入の上、直ぐの活用です。
多方向への散水が可能で、大助かりです。

対象商品:
60851394
2023-06-22
用途:
畑の3方に散水するとき使用している。
卸売・小売業

3分岐は良いのですが、水道との接続口が弱く、水圧が掛かると霧のようにふいてしまう。

対象商品:
60851394
2020-05-15
用途:
洗濯、洗浄、流水に分けて使用
JA全農くみあい飼料株式会社 様 (製造業)

ニップル自体の角度が変えられたら、なおいいものになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする