Uカナグ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 60851472 品番 U-2-3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。

形状U型 材質/仕上鉄/3価クロメートめっき 全長(mm)1800 幅(mm)19.4 高さ(mm)8 板厚(mm)1.2 穴幅(mm)6 適応ボルトサイズM5 質量(kg)0.4 用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.44MB)
注意
※個人宅の配送は出来ません。
※現場への配送は出来ません。
※ビル等の上層階への配達は不可となりますので、車上渡しとなる可能性がございます。
※商品サイズが大きいため道が狭小で配送出来ない場合、配送協力いただくまたは注文をお断りする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60851481
2018-01-05
用途:
家屋機器等取り付け補助

機器の取付や配管など、さまざまな用途に使えて便利。あらかじめ穴が開けられているので、加工することなくネジやボルトを通すことができます。コの字型の形状により、比較的軽量でありながら、ある程度の剛性があります。非常にコストパフォーマンスに優れた部材です。

対象商品:
60851472
2018-02-13
用途:
EIAラックの補強

強度もあり、加工も簡単 使い勝手は良かったです。多穴で組み立ても簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする