メディカルウォーク WK L031 アイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番60-4424-85 注文コード60851738 品番AMW WK L031
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

歩行時ひざへの負担を軽減する。ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。ひざを安定させるももの内側の筋肉への働きかけ。幅広4E。通気性に優れたカップインソール(取り外し可能)。脱ぎ履きがしやすい内側ファスナー。

仕様22.5cm 質量(g)約310 ※サイズ23.5cm・片足の重量です。 靴底合成底 アズワン品番60-4424-85 素材合成繊維/人工皮革 ヒール(cm)約5.0 足囲4E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする