CS-SS-1040 ユニクローム六角穴付ボルト コノエ 60852593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-SS-1040 ユニクローム六角穴付ボルト コノエ 60852593
CS-SS-1040 ユニクローム六角穴付ボルト コノエ 60852593

ユニクローム六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(50本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×40
M10×40
M10×20
M10×25
M10×30
M3×10
M3×15
M3×20
M3×5
M4×10
M4×15
M4×20
M5×10
M5×15
M5×20
M5×25
M6×10
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
長さ(mm)40
内容量1セット(50本)注文コード60852593品番CS-SS-1040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

SCM材を使用し、高い強度があります。

長さ(mm)40トラスコ品番360-2605質量(kg)1.59寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×40仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
847:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする