CS-0315 六角穴付ボルト コノエ 60852855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-0315 六角穴付ボルト コノエ 60852855
CS-0315 六角穴付ボルト コノエ 60852855

六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(500本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×15
M3×15
M4×15
M10×20
M10×25
M10×30
M10×40
M3×10
M3×20
M3×5
M4×10
M4×20
M5×10
M5×15
M5×20
M5×25
M6×10
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
長さ(mm)15
内容量1セット(500本)注文コード60852855品番CS-0315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

SCM材を使用し、高い強度があります。

長さ(mm)15トラスコ品番360-2141質量(kg)0.51寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×15仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2111:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする