3/22より値下げ!現場を応援
カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60853147
品番
KA822-38ELB-H
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥79,980
販売価格(税別)
非課税商品
値下げ
¥
79,980
バスケットに入れる
肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。
仕様
紺チェック A3 580×1120×870mm
材質
本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ
質量(kg)
18.1
耐荷重
100kg
肘掛
高さ:235mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×1120×870
柄
紺チェック(A3)
座面高さ(mm)
455
アズワン品番
60-2384-51
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×400
折りたたみ寸法(mm)
310×665×770
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ7、主輪/Φ22
脚部構造
エレベーティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません