3/22より値下げ!現場を応援

KA822-42ELB-H モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ カワムラサイクル 60853156 KA822-42ELB-H モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ カワムラサイクル 60853156 KA822-42ELB-H モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ カワムラサイクル 60853156

モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 高床 KA822シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60853156 品番 KA822-42ELB-H
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥79,980
販売価格(税別) 非課税商品値下げ
79,980

肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。

仕様ピーコックブルー No.102 620×1120×870mm 材質本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ 質量(kg)18.1 耐荷重100kg 肘掛高さ:235mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1120×870 ピーコックブルー(No.102) 座面高さ(mm)455 アズワン品番60-2384-77 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400 折りたたみ寸法(mm)310×665×770 車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ7、主輪/Φ22 脚部構造エレベーティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする