仕様ドットブラウン No.100 620×1120×870mm
材質本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ
質量(kg)18.1
耐荷重100kg
肘掛高さ:235mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1120×870
柄ドットブラウン(No.100)
座面高さ(mm)455
アズワン品番60-2384-76
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400
折りたたみ寸法(mm)310×665×770
車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ7、主輪/Φ22
脚部構造エレベーティング