曜日別特売
CS-W-1040 六角穴付ボルト コノエ 60853257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-W-1040 六角穴付ボルト コノエ 60853257
CS-W-1040 六角穴付ボルト コノエ 60853257

六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(50本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×40
M10×40
M10×20
M10×25
M10×30
M3×15
M3×20
M3×5
M3×10
M4×10
M4×15
M4×20
M5×10
M5×15
M5×20
M5×25
M6×10
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M10×100
M10×35
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M10×80
M10×90
M3×12
M3×25
M3×30
M3×4
M3×6
M3×8
M4×12
M4×16
M4×25
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×5
M4×50
M4×6
M4×8
M5×12
M5×16
M5×30
M5×35
M5×40
M5×45
M5×50
M5×8
M6×12
M6×16
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×8
M8×12
M8×16
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×70
M8×80
M8×90
長さ(mm)40
40
20
25
30
15
05
10
100
35
45
50
55
60
65
70
80
90
12
04
06
08
16
内容量1セット(50本)注文コード60853257品番CS-W-1040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

種別全ねじ長さ(mm)40材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)トラスコ品番376-4044質量(kg)1.65仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×40穴の形状六角穴強度区分10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
387:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする