仕様オータムフラワー No.71 600×1120×810mm
材質本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ
質量(kg)18.1
耐荷重100kg
肘掛高さ:235mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1120×810
柄オータムフラワー(No.71)
座面高さ(mm)405
アズワン品番60-2384-91
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
折りたたみ寸法(mm)310×665×770
車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ7、主輪/Φ22
脚部構造エレベーティング