仕様オータムフラワー No.71 620×1040×810mm
材質本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアタイヤ
質量(kg)16.4
耐荷重100kg
肘掛高さ:235mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1040×810
柄オータムフラワー(No.71)
座面高さ(mm)405
アズワン品番60-2385-19
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400
折りたたみ寸法(mm)310×665×770
車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ7、主輪/Φ22
脚部構造スイングイン・アウト