ETR103R ツールワゴン E-Value 60853773

ツールワゴン

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60853773 品番ETR103R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ツールやパーツの移動・収納に大変便利なツールワゴン。
天板部分は簡単な作業台としての使用、チェストなどの上乗せに。
引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用。

付属品マット(4枚・グレー) 質量(kg)17 キャスター(mm)100×25 板厚(mm)(外板)1.0、(引出)0.7、(柱)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×380×660 キャスター種類自在キャスター2個、固定キャスター2個 総耐荷重(kg)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60853773 ETR103R 17489535 M3012X-R ツールワゴン 引出付き モノタロウ ツールワゴン 引出付き モノタロウ 1台 14,980
欠品中
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60853773
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品:
60853773
2015-09-18
用途:
工具用のワゴンとして

台の上に3mmぐらいのゴムシートがついていればよかったかと。。。

対象商品:
60853773
2015-02-08
用途:
バイクの整備
農・林・水産業

ツールチェストを載せるために購入しました。組み立て時に、部材の精度があまり良くないせいか、1時間ほど格闘してやっと完成しました。それ以外は概ね満足です。

対象商品:
60853773
2014-08-26
用途:
作業場の整理

しっかりした作りでシンプルですが、とても役に立ちます。チェストを組み合わせると素人作業の工具はほとんど整理できる容量があると思います。価格も満足でした。

対象商品:
60853773
2014-09-20
用途:
車輛整備

価格からなら、使い心地はいいと思う、上の天板に転がりやすい物を乗せた場合転がり止めがないので、残念
私は独自で加工して使っています

1人が参考にしています
対象商品:
60853773
2014-04-10
用途:
車のメンテナンス作業

丈夫な造りになっております。天板の上で作業できます。

対象商品:
60853773
2013-08-19
用途:
整備時
TIRE WORK'S きたあきた 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配達時の多少の梱包破損により、部品が曲がっていたため組立に苦労しました。あと、キャスターのスプリングワッシャーが部品間違いで、平ワッシャーが入っていました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする