曜日別特売
CS-1070 六角穴付ボルト コノエ 60853817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-1070 六角穴付ボルト コノエ 60853817
CS-1070 六角穴付ボルト コノエ 60853817

六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(40本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×70
M10×70
M10×20
M10×25
M10×30
M10×40
M3×15
M3×20
M3×5
M3×10
M4×10
M4×15
M4×20
M5×10
M5×15
M5×20
M5×25
M6×10
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M10×100
M10×35
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×80
M10×90
M3×12
M3×25
M3×30
M3×4
M3×6
M3×8
M4×12
M4×16
M4×25
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×5
M4×50
M4×6
M4×8
M5×12
M5×16
M5×30
M5×35
M5×40
M5×45
M5×50
M5×8
M6×12
M6×16
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×8
M8×12
M8×16
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×70
M8×80
M8×90
長さ(mm)70
70
20
25
30
40
15
05
10
100
35
45
50
55
60
65
80
90
12
04
06
08
16
内容量1セット(40本)注文コード60853817品番CS-1070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。

種別半ねじ長さ(mm)70材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)トラスコ品番376-3781質量(kg)2.07ねじ長さ(mm)32頭部形状六角穴付寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×70穴の形状六角穴強度区分12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
387:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする