7.2Vコードレスインパクトドライバ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60853834 品番FWH7DL(LCSK)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用。小ねじの締付けに最適。
安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2400 バッテリー電圧(V)7.2 打撃数(min-1)0〜3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM3〜M6 バッテリー容量(Ah)1.5 付属品リチウムイオン電池(BCL715)、急速充電器(UC7SL)、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー 寸法(mm)282(ストレート時)、211×166(ピストル時) 質量(kg)0.58(BCL715装着時) 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 機械寸法(mm)全長211×高さ166 締付能力(普通ボルト)M3〜M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3〜M8 締付能力(高力ボルト)M3〜M6 本体形状ストレート/ピストル型 蓄電池形名BCL715 充電時間(分)約30 適合バッテリーBCL715
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60853834
2020-01-23
用途:
空調工事
建設業・工事業

ルームエアコンの取付、取外しで使用していますが、軽くて扱い易く、トリガースイッチが非常に使いやすいです。

2016-08-07
用途:
工作、家の修繕
製造業

DIY用途なので、スペア電池がなくても済みそうな1.5アンペアの本機を選びました。未だ十分な使用実績がありませんが、パワフルでギアの音も心地よく、快適です。

対象商品:
60853834
2015-06-16
用途:
しめつけ

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする