HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バッテリー・充電器
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電器
急速充電器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60853843
品番
UC7SL
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
電源(V)
単相交流50/60Hz・100
トラスコ品番
773-1990
質量(kg)
0.35
使用温度範囲(℃)
0〜40
電圧(V)
7.2(充電可能電池)
コード長さ(m)
1.0(2心)
コード
2心ビニールコード
充電電圧(V)
7.2
充電電流(A)
3.0
充電時間(分)
約30
充電入力容量(VA)
49
適合バッテリー
BCL715
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。