GT-9000F スネークファイヤー プリンス(フカシロ) 60853861 GT-9000F スネークファイヤー プリンス(フカシロ) 60853861

スネークファイヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60853861 品番 GT-9000F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

全方向自由自在の火口を搭載。可動部長220mm。
スクリューバーナー炎。炎が絡み付くからロー・ハンダ付けに最適。
狭い場所や入り組んだ場所もスンナリOK。楽な姿勢で作業ができる。
スクリューより内側への内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されます。

火炎形状スクリューバーナー炎 トラスコ品番447-1440 径(Φmm)32(ロックナット) 最小曲げ半径(mm)(パイプ)R60 本体質量(kg)370 寸法(幅W×長さL)(mm)68×425 火炎温度(℃)(炎の燃焼)800〜2100(最高温度) 燃焼時間(分)100 適合ボンベプリンガス200g 着火方式圧電
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ボンベ別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60853861
2020-12-01
用途:
はんだ付け

これが無いと絶対に出来ない形状の製品を加工しているので
スネークファイヤーの存在そのものがありがたい。

対象商品:
60853861
2014-03-13
用途:
銅配管ロー付けによる配管工事等

配管のロー付け作業使用の感想としては、今回配管が太かった為配管裏から温める作業などはしやすく、炎を手前に回せるので壁養生の気遣いも少なく済み重宝した。ただフレキシブルの頻繁的な折り曲げに対する強度には不安が残る。希望としてはもう一回り位細く、フレキシブル部ももう少し柔らかいと個人的には使いやすくなるかなと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする