モスキート鉗子 125mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60853996 品番125-MQC
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

先反型。有鈎(鈎状仕様)です。

仕様反型・無鈎 材質ステンレス鋼 全長125mm 厚さ(mm)約3 サイズL ハンドル幅(mm)65 アズワン品番68-9377-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする