モバイルシェーバー 3枚刃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60854048 品番SRM-297
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コンパクトながら優しくしっかり深剃り手軽に使える3枚刃シェーバーで普段使いからお出掛け用まで幅広く対応します。キャップ・外刃は着脱に便利なマグネット式使用後は本体丸洗い可能(IPX7)でいつでも清潔にご使用いただけます。USB充電交流式のためお手持ちのバッテリーやパソコン・車のUSBポート等で充電ができ充電が切れた場合はコードにつないだまま交流式でも使用できます。

付属品USBケーブル(TypeA-TypeC)、掃除用ブラシ、収納ポーチ 質量(g)115 寸法幅6cm×奥行3.4cm×高さ7.8cm 電源USB充電交流式(Type-C) 使用時間約60分 充電時間約90分(定格出力:DC5V1AのUSB-ACアダプター使用時) 保証期間1年 アズワン品番60-4447-29 防水IPX7(本体丸洗い可)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする