モバイルシェーバー 5枚刃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60854057 品番SRM-506
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

手のひらサイズながら優しくしっかり深剃り手軽に使える5枚刃シェーバーです本体はIPX7防水仕様のため使用後に丸洗いも可能手軽かつ清潔にご使用いただけます。お手持ちのモバイルバッテリーやパソコン・車のUSBポートなどに繋いで充電できるUSB充電タイプ充電が切れた場合はコードに繋いで交流式でもご使用いただけます。

付属品本体、キャップ、USB(TypeA-TypeC)ケーブル、掃除用ブラシ※USB-ACアダプターは付属しておりません。 質量(g)112 寸法幅5cm×奥行3.4cm×高さ6.5cm 電源USB充電交流式(Type-C) 使用時間約90分充電で約90分使用可能 保証期間1年 アズワン品番60-4447-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする