スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60854096 品番HG561H
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能
絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示
ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載
測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能
液晶数値部の小数点位置は固定
誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載

直流電圧(V)600(AC/DC自動判別) 交流電圧(V)600(AC/DC自動判別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×139×29 質量(g)約230 電源LR03(単4形アルカリ)×4 幅(mm)91 奥行(mm)29 高さ(mm)139 付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書 トラスコ品番448-5068 種別デジタル絶縁抵抗計 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 全長(m)約1.8(アースリード(黒)) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29 抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k 表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅) 使用環境-10〜50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く) 絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M 許容差保証温湿度範囲0〜40℃、90%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.V300V CAT.U600V 定格電流(mA)1〜1.2 導通チェック30Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載
関連資料:単品カタログ(0.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

sanwa 絶縁抵抗計 HG561H 片手測定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60854096
2015-09-01
用途:
冷凍機の200V回路の絶縁状態の測定

まだ、1回しか使ってないのでよくわかりません。
でも、使いやすそうです。慣れてくるといいかも・・・。使ってみます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする