アイソネックス
アイソネックスの ベッド関連
アイソネックスの 介護クッション
ユークッション USAKOシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60854161
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ユークッションL専用のメッシュカバーです。
仕様
L専用メッシュカバー
材質
ポリエステル100%
サイズ
L用
方式
開口部:ファスナー式
アズワン品番
60-2983-16
洗濯方法
洗濯機可(洗濯ネット使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000