淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ヨガマット D-7219シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60854337
品番
D-7219LG
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
●選べる4色のヨガマットです。
仕様
ライトグリーン
材質
本体/PVC、収納袋/ナイロン
色
ライトグリーン
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1830×610×5
収納時寸法(mm)
約Φ115×610
アズワン品番
7-9053-02