309-1 ライトムーヴII ホワイト 309-1シリーズ フォーク 60854389

309-1 ライトムーヴII ホワイト 309-1シリーズ フォーク 60854389
309-1 ライトムーヴII ホワイト 309-1シリーズ フォーク 60854389
309-1 ライトムーヴII ホワイト 309-1シリーズ フォーク 60854389
309-1 ライトムーヴII ホワイト 309-1シリーズ フォーク 60854389

ライトムーヴII ホワイト 309-1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
サイズ26.5cm
内容量1足注文コード60854389品番309-1
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

非常にソフトな履き心地で長時間立ち仕事の疲れを軽減します。

サイズ
26.5cm
アズワン品番
65-5598-82
仕様
26.5cm
色
ホワイト
材質(アッパー)
合成皮革
加工
中敷き:カップインソール(抗菌・防臭加工)
標準質量(g/片足)
180(23.5cmの場合)
靴底
EVA
ヒール(cm)
3.5
足囲
3E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※22.0~28.0cmは0.5cmピッチ(28.5cmはございません)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする