※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ワッシャー・スペーサー
コノエの ワッシャー(金属)
コノエの 丸平ワッシャー
ユニクローム平ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
60854535
品番
W-SS-0008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
呼び径
M8
トラスコ品番
360-6406
質量(kg)
3.73
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
種類
平ワッシャー
表面処理
ユニクローム