淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ラバーバーベルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60854538
品番
D-5872
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ゴム成型品(芯材:鋳物)A(Φ50用)シリーズ共通
仕様
5kg
材質
ゴム製品
質量(kg)
5
色
ブラック
穴径(Φmm)
51
アズワン品番
63-4091-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000