淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ラバーバーベルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60854547
品番
D-5875
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スリーブ:ステンレス製。
仕様
20kg
材質
ゴム製品
質量(kg)
20
色
ブラック
サイズ
穴径Φ51mm
アズワン品番
63-4091-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません