淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ラバーバーベルプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60854556
品番
D-5871
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
穴なし。スリーブ:ステンレス製。
仕様
2.5kg
材質
ゴム製品
質量(kg)
2.5
色
ブラック
サイズ
穴径Φ51mm
アズワン品番
63-4091-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません