T335-6 プロビオクライオチューブ(O-RINGシール) アズワン 60854561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロビオクライオチューブ(O-RINGシール)

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
容量(mL)2
アズワン品番2-4731-08
内容量1箱(1000個)注文コード60854561品番T335-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,808円となります。
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥41,600
販売価格(税別)
37,818

Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。

アズワン品番2-4731-08容量(mL)2種別自立型材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム使用温度範囲(℃)-196~+121耐圧力性17000×G寸法(直径Φ×高さH)(mm)13×46仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33215296
2013-12-12
用途: 少量の原料をいれる

この商品はたくさん入っていて、大変使いやすいです。キャップはOリングが入っているのでほぼ液漏れがありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする