ステンレス六角ナット1種

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3000個) 注文コード 60854562 品番 NT-SUS-0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

片面面取りの一般的な六角ナットです。

呼び径M3×0.50 材質ステンレス(SUS304) 寸法m(mm)2.4 仕様JIS B1181規格品 トラスコ品番360-3881 厚さ(mm)2.4 質量(kg)1.03 ねじピッチ0.5 寸法e(mm)6.4 寸法s(mm)5.5 ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り) ねじの呼びM3 強度区分A2-70相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
機械組立

問題なく使用しております。
以前に比べて値段が上がりました。
もう少し安くなればさらに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3715:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする