淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
ラバーバーベルプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60854565
品番
D-5870
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
穴なし。スリーブ:ステンレス製。
仕様
1.25kg
材質
ゴム製品
質量(kg)
1.25
色
ブラック
サイズ
穴径Φ51mm
アズワン品番
63-4091-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。