※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ナット
コノエの 六角ナット
コノエの 六角ナット(1種)
ステンレス六角ナット1種
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
60854578
品番
NT-SUS-0004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
片面面取りの一般的な六角ナットです。
呼び径
M4×0.70
材質
ステンレス(SUS304)
寸法m(mm)
3.2
仕様
JIS B1181規格品
トラスコ品番
360-3890
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
1.2
ねじピッチ
0.7
寸法e(mm)
8.1
寸法s(mm)
7
ナット
1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
ねじの呼び
M4
強度区分
A2-70相当