※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ナット
コノエの 六角ナット
コノエの 六角ナット(1種)
ステンレス六角ナット1種
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
60854587
品番
NT-SUS-0005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
片面面取りの一般的な六角ナットです。
呼び径
M5×0.80
材質
ステンレス(SUS304)
寸法m(mm)
4
仕様
JIS B1181規格品
トラスコ品番
360-3903
厚さ(mm)
4
質量(kg)
1.2
ねじピッチ
0.8
寸法e(mm)
9.2
寸法s(mm)
8
ナット
1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
ねじの呼び
M5
強度区分
A2-70相当