曜日別特売
MMP1020 マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 60854683

※表

MMP1020 マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 60854683
MMP1020 マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 60854683
MMP1020 マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 60854683
MMP1020 マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 60854683
MMP1020 マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 60854683
MMP1020 マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 60854683
MMP1020 マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 60854683
MMP1020 マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 60854683
モノタロウ

マグネットピース 粘着付きタイプ

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(150個)注文コード60854683品番MMP1020
販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチール面での掲示物に最適!
マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!

使用方法
1.マグネットピースを剥離紙からはがします。
2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)
3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。商品タイプ粘着テープ付サイズ(mm)100×300寸法(mm)10×20(1ピースあたり)仕様表面磁束密度:380以上材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート厚さ(mm)0.8吸着力(N/cm2)0.441
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。
※重さやサイズによって落下する可能性がありますので、あらかじめ確認の上使用してください。
※直射日光のあたる場所、高温、高湿になる場所、屋外での使用は避けてください。変色や変形、剥がれなくなる等の原因になります。
※ご使用後、残りは必ず剥離紙に付けたまま袋にしまってください。
※マグネット面に表面加工された紙や平滑な紙、印刷物、塗装面等を密着させると、環境条件によって剥がれなくなることがありますのでご注意ください。
※パソコン、フロッピーディスク、磁気テープなどの磁気を嫌うところへの使用は避けてください。
※廃棄処理は国および地方自治体の法令に従ってください。

商品説明動画

マグネットピース 粘着付きタイプ.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 自作プレートなどの仮止め
運輸・通信業

小さい面で使うと磁力が弱いのですぐ取れちゃいます。粘着テープも弱いです。冷蔵庫とか、ちょっと仮止めには使いやすいと思います。
とりあえずボンネットの裏に貼り付けて、市販のLED照明器具がくっつく様にしています。もう少し大きめなのと、粘着も磁力も強力なのが欲しいですね。

2024-12-12
用途: 掲示物に
製造業

移動して使う掲示物に、同じ大きさで無駄なく使えて便利です

対象商品 : 60854683
2019-10-09
用途: 表示用ステッカー
教育・研究機関

ブロックになっており使いたいだけ使用できるのでとても良い。

対象商品 : 60854683
2019-10-20
用途: 仕事場の掲示物に使用

1つ1つの磁力はそこまで強くはないですが数があるので数でカバー出来そうです。A4サイズのラミネートされた掲示物程度なら十分です。
現状の製品でも十分に満足していますが、もし改善点をだすなら、もう少し磁力UPして頂けると使用者としては有難いかなぁというぐらいでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 60854683
2019-05-28
用途: 掲示物
サービス業

小さいながらA3程度のものであれば四隅に止めるだけでもなんとかなりそうな磁力はあります。
もう少し重量がありそうな物を止めるには足りませんでしたので用途は限定されますが、ピースになっており使いやすいのでいいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 60854683
2018-09-29
用途: 掲示物の固定
製造業

粘着付きで便利です。ラミネートした掲示物の固定に使用しています。磁力は普通です。

対象商品 : 60854683
2018-08-01
用途: エレベーターホールの掲示物

価格の割に磁力がちょうど良い。ずれる事も無く、掲示物の見た目もきれいで掲示板も汚れない。

対象商品 : 60854683
2018-07-20
用途: 掲示板に規則などの貼り付け
製造業

ラミネートをした手順書などが記載されている紙を鉄製の掲示板に貼り付ける際、今までは大きなマグネットシートを切って使用していましたが、見えないところとは言え、大きさを合わせて切るのが大変でした。これなら、即効貼れるので、ストレスフリーです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする