リズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60854721 品番 CH222100B01
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

●収納抜群&カゴのせ受け付きシルバーカートです。●ワンタッチで折りたためるコンパクト設計です。●持ち運びや収納に便利です。●簡単に手元で操作できるブレーキと駐車用ブレーキロック付きです。●買い物カゴをのせることができます。

付属品レインカバー 仕様タイミ ブルー 材質本体/アルミニウム、バッグ/綿100%(PVCコーティング)、タイヤ/EVA樹脂 寸法(mm)(幅)465×(奥行)520 質量(kg)約4.4 耐荷重バッグ/10kg、座面/80kg ハンドル高さ(mm)持ち手ハンドル:840〜915(3段階調節) タイミ(ブルー) 座面高さ(mm)480 アズワン品番7-1921-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする