※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBG-40SD ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS) ユニカ 60854736 NBG-40SD ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS) ユニカ 60854736

ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60854736 品番 NBG-40SD
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。
上向き施工に最適です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。

材質合金鋼 全長(mm)166 用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打) 適合(アンカー)BGL-4080M トラスコ品番491-2314 質量(g)431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60854727
2021-02-09
用途:
天井のアンカー打ち
サイノサービスACE 様 (建設業・工事業)

埋め込み深さが一定になるのでボルトの長さが決めやすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2332:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする