ビックワン専用打込棒(機械式SDS)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60854754 品番 BG-SD
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。

材質合金鋼 全長(mm)160 用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打) 適合(アンカー)BGタイプ(M8、M10、M12) トラスコ品番491-2161 質量(g)114

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
重量物の吊り込み作業等
電気・ガス・熱供給・水道業

作業が大変楽になりました。
打ち込み時に、ナットが回らないように出来れば良いと思います。

対象商品:
60854754
2019-02-09
用途:
鉄筋の打ち込み

コンパクトで便利です。充電式のハンマードリルに装着しましたがしっかり打ち込みました。

対象商品:
60854754
2020-02-13
用途:
溶接アンカーの打ち込みに使用してます。
大山工業 様 (建設業・工事業)

思った用に使い勝手がよく友達にも買ってあげようと思っております。

1人が参考にしています
対象商品:
60854754
2019-03-11
用途:
設備配管時
建設業・工事業

使いやすかったですし打ち込みミスが減った
ハンマーで打つとナットが変形してしまうことがあったので

対象商品:
60854754
2018-12-09
用途:
アンカー打ち込み作業
建設業・工事業

シンプルで使いやすく助かりました。コストパフォーマンスでも最高の商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1331:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする